DC.T 070204 HB7315-1

Nr art.: 260353 HB7315-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    77,89  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    64,90  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCGT 070204
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek HB7315-1
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne N
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów AF
    tolerancja G
    głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,6 mm
    posuw f 0,03 mm/obr. - 0,1 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 600 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260353 HB7315-1
    EAN / GTIN 4062406769956
    Numer producenta 260353 HB7315-1

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe