{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 070202 | |
promień naroża | 0,2 mm | |
Gatunek | HB7415-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | S | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | TIS | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 110 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260351 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749613 | |
Numer producenta | 260351 HB7415-1 |