DCGT 04T002 HB7125-1

Nr art.: 260350 HB7125-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    80,14  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    66,77  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCGT 04T002
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HB7125-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów VF
tolerancja G
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,2 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,1 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 300 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260350 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406066543
Numer producenta 260350 HB7125-1

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.