Wytaczaki stalowe 1012/07 mm

Nr art.: 260342 1012/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 12 mm
    wielk. płytki 7 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
    norma norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu A1012K SDUCR/L07
    Kąt ustawienia κ 93 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 15,5 mm
    Przesunięcie osi L3 9 mm
    wysokość mocowania L2 11 mm
    głębokość użytkowa T 5,9 mm
    Szerokość szyjki L4 9 mm
    długość główki L1 27,5 mm
    długość całkowita L 125 mm
    śruby mocujące 269028 7
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260342 1012/07
    EAN / GTIN 4045197979087
    Numer producenta 260342 1012/07

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka