{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | prawy | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | DIN 8024 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A40T SDQCR/L11 | |
Kąt ustawienia κ | 107,5 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 11T3.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 49 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 27 mm | |
wysokość mocowania L2 | 39 mm | |
długość całkowita L | 300 mm | |
Długość wysięgu L1 | 120 mm | |
śruby mocujące | 269028 2 | |
płytka podporowa | 269005 3 | |
wkręt płytki podporowej | 269013 2 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260340 40/11 | |
EAN / GTIN | 4045197877857 | |
Numer producenta | 260340 40/11 |