Zestawy wytaczaków z HSS

Nr art.: 260335
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rodzaj zastosowania lewe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
    Materiał ostrza HSS
    norma norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07
    pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm
    Przesunięcie osi L3 7 mm; 9 mm; 11 mm
    wysokość mocowania L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
    głębokość użytkowa T 5 mm; 5 mm; 5 mm
    Szerokość szyjki L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
    długość główki L1 22 mm; 28 mm; 36 mm
    długość całkowita L 100 mm; 125 mm; 150 mm
    śruby mocujące 269028 7
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260335
    EAN / GTIN 4045197653062
    Numer producenta 260335

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka