{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 5×D | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 0702.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 7 mm; 9 mm; 11 mm | |
wysokość mocowania L2 | 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
głębokość użytkowa T | 5 mm; 5 mm; 5 mm | |
Szerokość szyjki L4 | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
długość główki L1 | 22 mm; 28 mm; 36 mm | |
długość całkowita L | 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
śruby mocujące | 269028 7 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260334 | |
EAN / GTIN | 4045197653055 | |
Numer producenta | 260334 |