Wytaczak HSS AH.. SDUCR 93°, do płytek skrawających DC.., prawy

Nr art.: 260332 20/11
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 20 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
Materiał ostrza HSS
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu AH20R SDUCR/L11
Kąt ustawienia κ 93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 26 mm
Przesunięcie osi L3 16 mm
wysokość mocowania L2 18 mm
długość całkowita L 200 mm
Długość wysięgu L1 100 mm
śruby mocujące 269028 8
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260332 20/11
EAN / GTIN 4045197652959
Numer producenta 260332 20/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka