{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
wielk. płytki | 7 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 5×D | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | AH10K SDQCR/L07 | |
Kąt ustawienia κ | 107,5 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 0702.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 13 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 8 mm | |
wysokość mocowania L2 | 9 mm | |
długość główki L1 | 20 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
śruby mocujące | 269028 7 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260329 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197652843 | |
Numer producenta | 260329 10/07 |