Zestawy wytaczaków HM, prawe

Nr art.: 260324
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: DIN 8024; norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
Materiał ostrza HM
norma DIN 8024; norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 12 mm; 15 mm
Przesunięcie osi L3 7 mm; 9 mm
wysokość mocowania L2 9,6 mm; 11,6 mm
długość całkowita L 125 mm; 150 mm
śruby mocujące 269028 7
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260324
EAN / GTIN 4045197652751
Numer producenta 260324