Wytaczaki HM, lewe, ø chwytu / wielkość płytki: 25/11mm

Nr art.: 260319 25/11
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • Norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 25 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
Materiał ostrza HM
Norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E25S SDUCR/L11
Kąt ustawienia κ 93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 32 mm
Przesunięcie osi L3 16 mm
wysokość mocowania L2 24 mm
długość całkowita L 250 mm
Długość wysięgu L1 200 mm
śruby mocujące 269028 8
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260319 25/11
EAN / GTIN 4062406065973
Numer producenta 260319 25/11