Noże 20/07 mm

Nr art.: 260309 20/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 20 mm
    wielk. płytki 11 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    norma norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu SDJCR/L 2020K07
    pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
    Szerokość funkcjonalna L4 24 mm
    długość główki L1 24 mm
    długość całkowita L 125 mm
    śruby mocujące 269028 22
    Kąt ustawienia κ 93 stopni
    zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260309 20/07
    EAN / GTIN 4062406602260
    Numer producenta 260309 20/07

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka