Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/07mm

Nr art.: 260308 20/07
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
chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SDJCR/L 2020K07
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
Szerokość funkcjonalna L4 24 mm
długość główki L1 24 mm
długość całkowita L 125 mm
śruby mocujące 269028 22
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260308 20/07
EAN / GTIN 4062406602246
Numer producenta 260308 20/07