Noże 16/07 mm

Nr art.: 260308 16/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 16 mm
    wielk. płytki 11 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    norma norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu SDJCR/L 1616H11
    pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
    Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
    długość główki L1 22 mm
    długość całkowita L 100 mm
    śruby mocujące 269028 22
    Kąt ustawienia κ 93 stopni
    zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260308 16/07
    EAN / GTIN 4062406602239
    Numer producenta 260308 16/07

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki