{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 12 mm | |
wielk. płytki | 7 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
norma | DIN ISO 5610 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | SDHCR/L 1212F07 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 0702.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 16 mm | |
długość główki L1 | 12 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
śruby mocujące | 269028 22 | |
Kąt ustawienia κ | 107,5 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 260306 12/07 | |
EAN / GTIN | 4045197654878 | |
Numer producenta | 260306 12/07 |