Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 10/07mm

Nr art.: 260306 10/07
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 10 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania prawe
Norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SDHCR/L 1010E07
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
Szerokość funkcjonalna L4 12 mm
długość główki L1 7 mm
długość całkowita L 70 mm
śruby mocujące 269028 22
Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260306 10/07
EAN / GTIN 4045197654861
Numer producenta 260306 10/07
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka