Noże 8/07 mm

Nr art.: 260298 8/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 8 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SDACR/L 0808M07
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
Szerokość funkcjonalna L4 8 mm
długość główki L1 12,7 mm
długość całkowita L 150 mm
śruby mocujące 269021 1
Kąt ustawienia κ 90 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260298 8/07
EAN / GTIN 4045197797841
Numer producenta 260298 8/07