Noże 16/07 mm

Nr art.: 260298 16/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 16 mm
    wielk. płytki 7 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu SDACR/L 1616M07
    pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
    Szerokość funkcjonalna L4 16 mm
    długość główki L1 16 mm
    długość całkowita L 150 mm
    śruby mocujące 269021 1
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260298 16/07
    EAN / GTIN 4045197797872
    Numer producenta 260298 16/07

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka