{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 10 mm | |
wielk. płytki | 7 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | SDACR/L 1010M07 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 0702.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 10 mm | |
długość główki L1 | 15 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
śruby mocujące | 269021 1 | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 260298 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197797858 | |
Numer producenta | 260298 10/07 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |