CCMT 120408, Gatunek: HBT020

Nr art.: 260221 HBT020
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 300 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 120408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HBT020
Materiał ostrza HM
powłoka TiCN
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów PM
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 2,5 mm
posuw f 0,12 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 m/min - 280 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260221 HBT020
EAN / GTIN 4062406257057
Numer producenta 260221 HBT020

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


CCMT 120408, Gatunek: HBT020

CCMT 120408, Gatunek: HBT020

na zamówienie
w magazynie
1 300 sztuk w magazynie
37,76  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
od 1  szt.
61,28 PLN
39,65  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
51,07 PLN
33,04  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
od 1  szt.
61,28  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
51,07  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie
od 1  szt.
61,28 PLN
39,65  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
51,07 PLN
33,04  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
67,80  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
56,52  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba wymian/ostrzy 2 2 2 2 2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 120408 CCMT 120408 CCMT 120408 CCMT 120408 CCMT 120408
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca Obróbka zgrubna i wykańczająca Obróbka zgrubna i wykańczająca Obróbka zgrubna i wykańczająca zgrubne
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły w niewielkim stopniu nieciągły ciągły w znacznym stopniu nieciągły w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek HBT020 HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HB7020
posuw f 0,12 mm/obr. - 0,3 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. 0,15 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia