{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 120408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | CA515 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | GK | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 3 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 110 m/min - 380 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260204 CA515 | |
Numer producenta | TAB00531 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
CCMT 120408, Gatunek: CA515 |
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
od
1
szt.
61,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
50,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 120408 | CCMT 120408 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
Materiał ostrza | HM | HM |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Gatunek | CA515 | HB7010-1 |
Łamacz wiórów | GK | SM |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. |