CCMT 060202, Gatunek: CA6525

Nr art.: 260190 CA6525
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 060202
promień naroża 0,2 mm
Gatunek CA6525
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów GK
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 3 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 140 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260190 CA6525
EAN / GTIN 4960664491766
Numer producenta TJV00435

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


CCMT 060202, Gatunek: CA6525

CCMT 060202, Gatunek: CA6525

na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
38,06  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
od 1  szt.
42,96  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
35,79  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
od 1  szt.
42,05  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
35,06  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
42,96  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
35,79  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba wymian/ostrzy 2 2 2 2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 060202 CCMT 060202 CCMT 060202 CCMT 060202
Gatunek CA6525 HB7020 HB7140-1 HB7130-2
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 140 m/min 120 m/min - 350 m/min 60 m/min - 230 m/min 70 m/min - 240 m/min
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia
tolerancja M M M M