{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 09T308 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | CA6525 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | MQ | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 140 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260098 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664589210 | |
Numer producenta | TJV00492 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
CCMT 09T308, Gatunek: CA6525
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
49,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
od
1
szt.
48,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
40,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
48,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
40,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 2 | 2 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
Łamacz wiórów | MQ | VS | VS |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
tolerancja | M | MF | M |