{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CC.T 060202 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | CCX | |
Materiał ostrza | Cermet | |
powłoka | powlekane | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | PP | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 310 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260092 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664911202 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
CC.T 060204, Gatunek: CCX
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
od
1
szt.
43,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
36,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
od
1
szt.
32,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
27,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 2 |
Materiał ostrza | Cermet | Cermetal |
Łamacz wiórów | PP | SS |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr. |
Zastosowanie główne | P | P |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 310 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |