CCMT 060202, Gatunek: HBT020

Nr art.: 260082 HBT020
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 060202
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HBT020
Materiał ostrza HM
powłoka TiCN
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów PF
głębokość skrawania ap 0,4 mm - 2 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 330 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260082 HBT020
EAN / GTIN 4062406720056
Numer producenta 260082 HBT020

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


CCMT 060202, Gatunek: HBT020

CCMT 060202, Gatunek: HBT020

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
26,65  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie
od 1  szt.
42,96 PLN
29,18  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
35,79 PLN
24,33  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
od 1  szt.
48,28  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
40,21  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba wymian/ostrzy 2 2 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca Obróbka wykańczająca Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza HM HM HM
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły w niewielkim stopniu nieciągły w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. 0,05 mm/obr. - 2,5 mm/obr. 0,15 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
Zastosowanie główne P P P
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 330 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 400 m/min

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka