{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCGT 09T304 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | SP4019 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | UNI | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | 62 | |
głębokość skrawania ap | 0,15 mm - 3 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 30 m/min - 440 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260078 SP4019 | |
Numer producenta | 5666382 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
CCGT 09T304, Gatunek: SP4019
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
od
1
szt.
118,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
98,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
78,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
65,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 2 |
Materiał ostrza | HM | HM |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły |
głębokość skrawania ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Gatunek | SP4019 | HB7315-1 |
Zastosowanie główne | UNI | N |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |