{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 09T302 | |
promień naroża | 0,2 mm | |
Gatunek | HB7020 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | WSS | |
tolerancja | MF | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 150 m/min - 400 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260057 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948823 | |
Numer producenta | 260057 HB7020 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
CCMT 09T302 Wiper, Gatunek: HB7020
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
od
1
szt.
55,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
46,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie
od
1
szt.
49,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
41,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 2 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka wykańczająca |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Łamacz wiórów | WSS | SS |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 2,5 mm/obr. |
Zastosowanie główne | P | P |
tolerancja | MF | MF |