{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 9 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
norma | norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | SCLCR/L 2020K09 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 09T3.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 17 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
śruby mocujące | 269028 2 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 260049 20/09 | |
EAN / GTIN | 4067263109648 | |
Numer producenta | 260049 20/09 |