Wytaczaki GARANT Master Mute, lewe, ⌀ chwytu / wielkość płytki: 12/06mm

Nr art.: 260045 12/06
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 8024
  • Drgania: stłumione
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Mute
⌀ chwytu Ds 12 mm
wielk. płytki 6 mm
rodzaj zastosowania lewe
Norma DIN 8024
Drgania stłumione
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A12X SCLCR/L06
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0602..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 16 mm
Przesunięcie osi L3 8,5 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S 72 mm
długość całkowita L 120 mm
Długość wysięgu L1 60 mm
śruby mocujące 269028 38
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260045 12/06
EAN / GTIN 4067263623373
Numer producenta 260045 12/06
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej.

Wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka