{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Mute | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
wielk. płytki | 9 mm | |
rodzaj zastosowania | prawo | |
norma | DIN 8024 | |
Drgania | stłumione | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A25X SCLCR/L09 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 09T3.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 32 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 17 mm | |
niepodlegający mocowaniu obszar S | 155 mm | |
długość całkowita L | 222 mm | |
Długość wysięgu L1 | 125 mm | |
śruby mocujące | 269028 50 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260044 25/09 | |
EAN / GTIN | 4067263622970 | |
Numer producenta | 260044 25/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |