{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCGT 030102 | |
promień naroża | 0,2 mm | |
Gatunek | PR1535 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | Megacoat Nano | |
Zastosowanie główne | M | |
Zastosowanie dodatkowe | S | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | MFP-PF | |
głębokość skrawania ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
posuw f | 0,02 mm/obr. - 0,1 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 70 m/min - 160 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 40 m/min - 60 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260041 PR1535 | |
EAN / GTIN | 4960664871551 | |
Numer producenta | TLC58751 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
CCGT 030102, Gatunek: PR1535
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
106,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
92,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
77,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
od
1
szt.
92,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
77,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 2 | 2 | 2 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCGT 030102 | CCGT 030102 | CCGT 030102 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły | ciągły |
Łamacz wiórów | MFP-PF | AF | AF |
Zastosowanie główne | M | N | N |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 70 m/min - 160 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 300 m/min |