{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | DIN 8024 | |
kod ISO uchwytu | S16Q SCLCR/L09; S20R SCLCR/L09; S25R SCLCR/L09 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 09T3.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 20 mm; 25 mm; 28 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm | |
wysokość mocowania L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
długość całkowita L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
śruby mocujące | 269028 8 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260038 SET09 | |
EAN / GTIN | 4045197905574 | |
Numer producenta | 260038 SET09 |