Wytaczaki stalowe 40/12 mm

Nr art.: 260033 40/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 40 mm
    wielk. płytki 12 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
    norma DIN 8024
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu A40T SCLCR/L12
    Kąt ustawienia κ 95 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 1204..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 49 mm
    Przesunięcie osi L3 27 mm
    wysokość mocowania L2 38,5 mm
    długość całkowita L 300 mm
    śruby mocujące 269028 20
    płytka podporowa 269005 6
    wkręt płytki podporowej 269013 5
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260033 40/12
    EAN / GTIN 4045197652379
    Numer producenta 260033 40/12

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka