{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
wielk. płytki | 6 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A0608H SCLCR/L06 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 0602.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 8 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 4,2 mm | |
wysokość mocowania L2 | 7 mm | |
Szerokość szyjki L4 | 6 mm | |
długość główki L1 | 21,5 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
śruby mocujące | 269028 7 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260033 0608/06 | |
EAN / GTIN | 4045197979032 | |
Numer producenta | 260033 0608/06 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |