{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
wielk. płytki | 6 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 5×D | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A12M SCLCR/L06 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 0602.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 14 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 7 mm | |
wysokość mocowania L2 | 11 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 269021 2 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260028 12/06 | |
Numer producenta | THC11604 |