{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 5×D | |
Materiał ostrza | HSS | |
Norma | norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 0602.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
wysokość mocowania L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Szerokość szyjki L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
długość całkowita L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
Długość wysięgu L1 | 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm | |
śruby mocujące | 269028 7 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260024 | |
EAN / GTIN | 4045197652201 | |
Numer producenta | 260024 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |