Zestawy wytaczaków HM

Nr art.: 260019
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 742,77 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rodzaj zastosowania lewe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
    Materiał ostrza HM
    norma DIN 8024
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06
    pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0602..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 10 mm; 12 mm; 14 mm
    Przesunięcie osi L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
    wysokość mocowania L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
    długość całkowita L 125 mm; 125 mm; 150 mm
    śruby mocujące 269028 7
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260019
    EAN / GTIN 4045197651945
    Numer producenta 260019

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka