{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 8×D | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | DIN 8024 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 0602.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 10 mm; 12 mm; 14 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
wysokość mocowania L2 | 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm | |
długość całkowita L | 125 mm; 125 mm; 150 mm | |
śruby mocujące | 269028 7 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260018 | |
EAN / GTIN | 4045197651938 | |
Numer producenta | 260018 |