Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/09mm

Nr art.: 260007 16/09
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 9 mm
rodzaj zastosowania lewe
Norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SCLCR/L 1616H09
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 17 mm
długość całkowita L 100 mm
śruby mocujące 269028 2
płytka podporowa 269005 1
śruba do płytki podporowej 269013 2
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260007 16/09
EAN / GTIN 4045197651723
Numer producenta 260007 16/09