Noże 16/12 mm

Nr art.: 260006 16/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 16 mm
    wielk. płytki 12 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    norma DIN ISO 5610
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu SCLCR/L 1616H12
    pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 1204..
    Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
    długość główki L1 20 mm
    długość całkowita L 100 mm
    śruby mocujące 269028 20
    płytka podporowa 269005 6
    śruba do płytki podporowej 269013 5
    Kąt ustawienia κ 95 stopni
    zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260006 16/12
    EAN / GTIN 4045197651655
    Numer producenta 260006 16/12

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki