Noże 25/12 mm

Nr art.: 260004 25/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 25 mm
    wielk. płytki 12 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu SCRCR/L 2525M12
    pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 1204..
    Szerokość funkcjonalna L4 27 mm
    długość główki L1 20 mm
    długość całkowita L 150 mm
    śruby mocujące 269028 16
    płytka podporowa 269005 6
    śruba do płytki podporowej 269013 5
    Kąt ustawienia κ 75 stopni
    zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260004 25/12
    EAN / GTIN 4045197772541
    Numer producenta 260004 25/12

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki