Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 12/09mm

Nr art.: 260004 12/09
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 12 mm
wielk. płytki 9 mm
rodzaj zastosowania prawe
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SCRCR/L 1212F09
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L4 13 mm
długość główki L1 15 mm
długość całkowita L 80 mm
śruby mocujące 269028 8
Kąt ustawienia κ 75 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260004 12/09
EAN / GTIN 4045197772497
Numer producenta 260004 12/09
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka