{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 25 mm | |
wielk. płytki | 12 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
norma | norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | SCSCR/L 2525M12 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 1204.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 32 mm | |
długość główki L1 | 27 mm | |
długość całkowita L | 151 mm | |
śruby mocujące | 269028 20 | |
płytka podporowa | 269005 6 | |
śruba do płytki podporowej | 269013 5 | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 260000 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197929198 | |
Numer producenta | 260000 25/12 |