{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Obszar zastosowania | GG | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VNGA 160404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | PT600M | |
Materiał ostrza | ceramiczne | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły; w niewielkim stopniu nieciągły | |
Sfazowanie | T02025 | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 150 m/min - 550 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 255856 GG | |
EAN / GTIN | 4960664546664 | |
Numer producenta | TCV08002 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |