{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres zastosowania | HART | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNGA 120412 | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Gatunek | PT600M | |
Materiał ostrza | ceramiczne | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Sfazowanie | S02025 | |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 200 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 8 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 255832 HART | |
EAN / GTIN | 4960664546022 | |
Numer producenta | TCV05011 |