DNGA 150608, PT600M, zakres zastosowania: GG

Nr art.: 255819 GG
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
120 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres zastosowania Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres zastosowania GG
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DNGA 150608
promień naroża 0,8 mm
Gatunek PT600M
Materiał ostrza ceramiczne
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły; ciągły; w niewielkim stopniu nieciągły
Sfazowanie T02025
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 2,5 mm
posuw f 0,15 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 150 m/min - 550 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255819 GG
EAN / GTIN 4960664545681
Numer producenta TCV02107
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
550
ciągle
 
suchy
 
Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
żeliwo szare (sferoidalne)
K

Opis

Wykonanie:

płytki skrawające ceramiczne, powlekane.