CNGA 120412, PT600M, zakres zastosowania: HART

Nr art.: 255810 HART
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres zastosowania Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres zastosowania HART
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNGA 120412
promień naroża 1,2 mm
Gatunek PT600M
Materiał ostrza ceramiczne
Warunki skrawania ciągły
Sfazowanie S02025
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 0,9 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 200 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255810 HART
EAN / GTIN 4960664545551
Numer producenta TCV01011

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
200
Stal < 60 HRC
H
160
Stal < 67 HRC
H
140
ciągle
 
suchy
 
Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
żeliwo szare (sferoidalne)
K

Opis

Wykonanie:

płytki skrawające ceramiczne, powlekane.