Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm

Nr art.: 255795 25/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu CRSNR/L 2525M12
pasująca wymienna płytka skrawająca RN.. 1207..
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 34 mm
długość całkowita L 150 mm
płytka podporowa 259031 43
śruba do płytki podporowej 259025 2
zacisk 259035 3
podkładka zacisku 259041 1
Kąt ustawienia κ 90 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255795 25/12
EAN / GTIN 4045197799104
Numer producenta 255795 25/12

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka