TNGA 160408 HART

Nr art.: 255746 HART
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    108,41  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    90,34  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres zastosowania Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres zastosowania HART
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TNGA 160408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek KB7205
Materiał ostrza ceramiczne
Warunki skrawania ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej 0,2 mm×25°
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 0,9 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 255746 HART
EAN / GTIN 4045197511577
Numer producenta 255746 HART

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
250
Stal < 60 HRC
H
210
Stal < 67 HRC
H
180
żeliwo szare (sferoidalne)
K
250
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, żaroodporne ceramiczne materiały na narzędzia skrawające do obróbki trudnoskrawalnych i twardych materiałów.
Powlekana ceramika z tlenku glinu i węglika tytanu, do obróbki materiałów twardych do 68 HRC.