{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Obszar zastosowania | HART | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNGA 150608 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | KB7205 | |
Materiał ostrza | ceramiczne | |
Warunki skrawania | ciągły | |
rodzaj krawędzi skrawającej | 0,2 mm×25° | |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr. | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 255720 HART | |
EAN / GTIN | 4045197511492 | |
Numer producenta | 255720 HART | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |